OMRON - OMRG7SA3A3BDC24 REL SICUREZZA 24VCC 3NO+3NC 6A/250VAC - G7SA3A3BDC24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 18...26.4 V
Packung
80 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4549734669368
Artikelnummer
OMRG7SA3A3BDC24
Herstellernummer
G7SA3A3BDC24
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Breite:
13 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
24 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...250 V
Betriebsspannung DC:
0...30 V