Startseite

OMRON - OMRG7SA2A2B24DC-146 REL SICUREZZA 24VCC 2NO+2NC 6A/250VAC - G7SA2A2B24DC-146

KopierenKopieren
OMRON - OMRG7SA2A2B24DC-146 REL SICUREZZA 24VCC 2NO+2NC 6A/250VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 18...26.4 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854579691

Artikelnummer

OMRG7SA2A2B24DC-146

Herstellernummer

G7SA2A2B24DC-146

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Breite:

13 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Höhe:

24 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

40 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung DC:

0...30 V

Relè di sicurezza, 2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto