Startseite

OMRON - OMRG7L2ATUB2-121632 REL DPST-NO 25A 220 VCA. FAST-ON - G7L2ATUB2-121632

KopierenKopieren
OMRON - OMRG7L2ATUB2-121632 REL DPST-NO 25A 220 VCA. FAST-ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 150...264 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536853481223

Artikelnummer

OMRG7L2ATUB2-121632

Herstellernummer

G7L2ATUB2-121632

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

150...264 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

150...264 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

69 mm

Höhe:

47 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

34 mm

Relè di potenza, 2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con terminali in alto