OMRON - OMRG7L1ATUB2-154242 RELE- G7L1ATUB200240AC - G7L1ATUB2-154242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 150...264 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536853480424
Artikelnummer
OMRG7L1ATUB2-154242
Herstellernummer
G7L1ATUB2-154242
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
150...264 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
150...264 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
69 mm
Höhe:
47 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
34 mm


