OMRON - OMRG7J4AT24DC RELE-4SPNO 25 A220 VCA. TERMINALI FAST-O - G7J4AT24DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Mit LED-Anzeige - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4536853476144
Artikelnummer
OMRG7J4AT24DC
Herstellernummer
G7J4AT24DC
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Nennstrom:
25 A
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
34.5 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
51.5 mm


