Startseite

OMRON - OMRG7J3A1BP200240AC 3 CONTATTI NA. 25 A220 VC.A.. 1 CONTATTO - G7J3A1BP200240AC

KopierenKopieren
OMRON - OMRG7J3A1BP200240AC 3 CONTATTI NA. 25 A220 VC.A.. 1 CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...240 V

  • Nennstrom - 25 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536853475307

Artikelnummer

OMRG7J3A1BP200240AC

Herstellernummer

G7J3A1BP200240AC

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...240 V

Nennstrom:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...240 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

33.5 mm

Höhe:

51 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Tiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

3 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 1 contattO NC, 8 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato