Startseite

OMRON - OMRG7J3A1BB24DC-121 RELE- 3 CONTATTI NA. 25 A220 VC.A. - G7J3A1BB24DC-121

KopierenKopieren
OMRON - OMRG7J3A1BB24DC-121 RELE- 3 CONTATTI NA. 25 A220 VC.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 25 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536853475390

Artikelnummer

OMRG7J3A1BB24DC-121

Herstellernummer

G7J3A1BB24DC-121

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

34.5 mm

Höhe:

64 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Tiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè di potenza, 3PST-NA / SPST-NC, montaggio su staffa a W, 25 A, 24 VDC