Startseite

OMRON - OMRG70VZOM16P BASE BLOCCO USCITA REL . 16 PUNTI REL G - G70VZOM16P

KopierenKopieren
OMRON - OMRG70VZOM16P BASE BLOCCO USCITA REL . 16 PUNTI REL G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583798229

Artikelnummer

OMRG70VZOM16P

Herstellernummer

G70VZOM16P

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

6 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Tiefe:

29.9 mm

Breite:

143 mm

Höhe:

90 mm

Base blocco uscita relè, 16 punti (relè G2V/ 3RV necessari), NPN (+ comune), terminali Push-in plus