OMRON - OMRG70VSOC16P1 RELE- 16 USCITE (INTERFACCIA PNP VERSO P - G70VSOC16P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
4548583798175
Artikelnummer
OMRG70VSOC16P1
Herstellernummer
G70VSOC16P1
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
6 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
143 mm
Höhe:
90 mm
Montageart:
Hutschiene TH35


