Startseite

OMRON - OMRG70VSID16P1 RELE- 16 INGRESSI (INTERFACCIA PNP VERSO - G70VSID16P1

KopierenKopieren
OMRON - OMRG70VSID16P1 RELE- 16 INGRESSI (INTERFACCIA PNP VERSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 0.05 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583798151

Artikelnummer

OMRG70VSID16P1

Herstellernummer

G70VSID16P1

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

0.05 A

Tiefe:

56 mm

Breite:

143 mm

Höhe:

90 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

16 ingressi (interfaccia PNP verso PLC) terminali push-in plus