Startseite

OMRON - OMRG3RVST700AAC230 RELE- SLIM IND.STATICO 6MM. REL +ZOCCOLO - G3RVST700AAC230

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3RVST700AAC230 RELE- SLIM IND.STATICO 6MM. REL +ZOCCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184...253 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4549734763196

Artikelnummer

OMRG3RVST700AAC230

Herstellernummer

G3RVST700AAC230

Hersteller

OMR

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

184...253 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Slim ind.statico 6mm, relè+zoccolo DIN, uscita triac 2 A, Vc.a., Led, zero-cross, terminali a vite