Startseite

OMRON - OMRG3RVST500DACDC24 REL SLIMSTAT+ZOCCLEDMOSFET3APUSHINPLUS - G3RVST500DACDC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3RVST500DACDC24 REL SLIMSTAT+ZOCCLEDMOSFET3APUSHINPLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 38.4...52.8 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 38.4...52.8 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - -8888 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4549734763066

Artikelnummer

OMRG3RVST500DACDC24

Herstellernummer

G3RVST500DACDC24

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

3 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

38.4...52.8 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

38.4...52.8 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Betriebsspannung DC:

5...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...48 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Slim ind.statico 6mm, relè+zoccolo DIN, uscita mosfet 3A, Vc.c., Led, terminali push-in plus