Startseite

OMRON - OMRG3RVST500AACDC24 RELE- SLIM IND.STATICO 6MM. REL +ZOCCOLO - G3RVST500AACDC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3RVST500AACDC24 RELE- SLIM IND.STATICO 6MM. REL +ZOCCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2...26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - -8888 A

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734762908

Artikelnummer

OMRG3RVST500AACDC24

Herstellernummer

G3RVST500AACDC24

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

19.2...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Slim ind.statico 6mm, relè+zoccolo DIN, uscita triac 2 A, Vc.a., Led, zero-cross, terminali push-in plus