Startseite

OMRON - OMRG3RVSR500ADC24 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM - G3RVSR500ADC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3RVSR500ADC24 PRODOTTO IN ESAURIMENTO.   CONTATTARE OM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

4548583797765

Artikelnummer

OMRG3RVSR500ADC24

Herstellernummer

G3RVSR500ADC24

Hersteller

OMR

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Slim ind.statico 6mm, relè+zoccolo DIN, uscita triac 2 A, Vc.a., Led, zero-cross, terminali push-in plus