Startseite

OMRON - OMRG3RV202SDC24 RELE- SLIM.2A 100..240VC.A. - G3RV202SDC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3RV202SDC24 RELE- SLIM.2A 100..240VC.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...26.4 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648741071

Artikelnummer

OMRG3RV202SDC24

Herstellernummer

G3RV202SDC24

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

2 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausführung:

Triac

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

5.2 mm

Höhe:

30.5 mm

Tiefe:

33 mm

Relè slim, uscita ca, fototriac, 2A 100..240Vc.a.