Startseite

OMRON - OMRG3ROD201SNUTUDC5 RELE- STATICI MINIATURA 1.5A48... 200VCC - G3ROD201SNUTUDC5

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3ROD201SNUTUDC5 RELE- STATICI MINIATURA 1.5A48... 200VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853418663

Artikelnummer

OMRG3ROD201SNUTUDC5

Herstellernummer

G3ROD201SNUTUDC5

Hersteller

OMR

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

40...200 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Per moduli di uscita, carico da 1,5 A/48... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore