OMRON - OMRG3RIDZR1SNUTU122 RELE- PER MODULI DI INGRESSO. CARICO DA - G3RIDZR1SNUTU122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...6 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
EAN
4536853418625
Artikelnummer
OMRG3RIDZR1SNUTU122
Herstellernummer
G3RIDZR1SNUTU122
Hersteller
OMR
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...6 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
4...32 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A


