OMRON - OMRG3RIAZR1SNUTUAC1 RELE- STATICI MINIATURA 0.1..10MA4..32VC - G3RIAZR1SNUTUAC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0.1 A
Packung
20 ST
EAN
4536854686887
Artikelnummer
OMRG3RIAZR1SNUTUAC1
Herstellernummer
G3RIAZR1SNUTUAC1
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.1 A
Betriebsspannung DC:
4...32 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...240 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC