Startseite

OMRON - OMRG3PWA220EUS RELE- CARICO DA 20A. 100..240VC.A. TERM.

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3PWA220EUS RELE- CARICO DA 20A. 100..240VC.A. TERM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 1...5 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648600361

Artikelnummer

OMRG3PWA220EUS

Herstellernummer

G3PWA220EUS

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

1...5 V

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Carico da 20A, 100..240Vc.a, term. una vite