OMRON - OMRG3PWA220ECSFLK REL - CONTROLLORI STATICI 20A 100/240VC. - G3PWA220ECSFLK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 1...5 V
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4550431096876
Artikelnummer
OMRG3PWA220ECSFLK
Herstellernummer
G3PWA220ECSFLK
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
1...5 V
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Carica da 20A, 100..240Vc.a, corrente costante, HBA, RS485, term. una vite


