Startseite

OMRON - OMRG3PJ515BDC1224 RELE- MONOFASE. 23A100..480VC.A.. DISSIP - G3PJ515BDC1224

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3PJ515BDC1224 RELE- MONOFASE. 23A100..480VC.A.. DISSIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 23 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - -8888 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4548583783355

Artikelnummer

OMRG3PJ515BDC1224

Herstellernummer

G3PJ515BDC1224

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

23 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...480 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Monofase, 23A/100..480Vc.a., dissipatore, montaggio su guida DIN