Startseite

OMRON - OMRG3PH5150BDC524 RELE- STATICI CARICO 150A. 180..480VCA - G3PH5150BDC524

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3PH5150BDC524 RELE- STATICI CARICO 150A. 180..480VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 150 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - -8888 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583055612

Artikelnummer

OMRG3PH5150BDC524

Herstellernummer

G3PH5150BDC524

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

150 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung DC:

180...480 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

180...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausführung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

186 mm

Höhe:

156 mm

Tiefe:

156 mm

Monofase, carico 150A, 180..480Vca