Startseite

OMRON - OMRG3PF535BDC24-242 RELE- STATICO 35A480VCA.TA INTEGRATO - G3PF535BDC24-242

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3PF535BDC24-242 RELE- STATICO 35A480VCA.TA INTEGRATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 35 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 9.6...26.4 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - -8888 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648412056

Artikelnummer

OMRG3PF535BDC24-242

Herstellernummer

G3PF535BDC24-242

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

35 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

9.6...26.4 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

200...480 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

200...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Monofase con TA integrato, 1 uscita di allarme, carico 35A/200..480VAC