OMRON - OMRG3PF535BCTBDC24 SSR MON G3PF CON TA,CARICO:35A/200...480 - G3PF535BCTBDC24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 35 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 9.6...26.4 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - -8888 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.664 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648445061
Artikelnummer
OMRG3PF535BCTBDC24
Herstellernummer
G3PF535BCTBDC24
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
35 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
9.6...26.4 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
-8888 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
200...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
200...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


