Startseite

OMRON - OMRG3PE525BDC1224 RELE- STATICI MONOFASE 25A/200..480VC.A - G3PE525BDC1224

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3PE525BDC1224 RELE- STATICI MONOFASE 25A/200..480VC.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 25 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.664 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4547648584487

Artikelnummer

OMRG3PE525BDC1224

Herstellernummer

G3PE525BDC1224

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

25 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

200...480 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

200...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Monofase con carico da 25A/200..480Vc.a.