OMRON - OMRG3PE515B2NDC1224 RELE- REL ALLO STATO SOLIDO. 2 POLI. MO - G3PE515B2NDC1224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 15 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - -8888 A
Packung
1 ST
EAN
4547648584791
Artikelnummer
OMRG3PE515B2NDC1224
Herstellernummer
G3PE515B2NDC1224
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
15 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
-8888 A
Betriebsspannung DC:
200...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC