OMRON - OMRG3PE245BDC1224 RELE- STATICI MONOFASE 45A/100..240VC.A. - G3PE245BDC1224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4548583409620
Artikelnummer
OMRG3PE245BDC1224
Herstellernummer
G3PE245BDC1224
Hersteller
OMR
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A


