OMRON - OMRG3PE235B3NDC1224 SOLID-STATE RELAY, 3-POLE, DIN-TRACK MOU - G3PE235B3NDC1224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 35 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V
Anzahl der Phasen - 3
Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.664 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648584777
Artikelnummer
OMRG3PE235B3NDC1224
Herstellernummer
G3PE235B3NDC1224
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
35 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Anzahl der Phasen:
3
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nullpunktschaltend:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


