Startseite

OMRON - OMRG3PE225BLDC1224 REL A STATO SOLIDO. MONOFASE. 25 A. DA - G3PE225BLDC1224

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3PE225BLDC1224 REL A STATO SOLIDO. MONOFASE. 25 A. DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - -8888 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.664 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4547648524940

Artikelnummer

OMRG3PE225BLDC1224

Herstellernummer

G3PE225BLDC1224

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Betriebsspannung DC:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Relè a stato solido, monofase, 25 A, da 100 a 240 V CA, con dissipatore, montaggio su guida DIN, senza funzione zero crossing