OMRON - OMRG3PE215B3NDC1224 RELE- STATICI TRIFASE 15A/100..240VC.A. - G3PE215B3NDC1224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 15 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 15 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.664 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4548583409958
Artikelnummer
OMRG3PE215B3NDC1224
Herstellernummer
G3PE215B3NDC1224
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
15 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
15 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


