OMRON - OMRG3PA420BV-124820 RELE- STATICI 20 A/180... 400 VC.A. - G3PA420BV-124820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 20 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.664 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854864568
Artikelnummer
OMRG3PA420BV-124820
Herstellernummer
G3PA420BV-124820
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
20 A
Betriebsspannung DC:
9.6...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC