Startseite

OMRON - OMRG3PA240BVDDC524- RELE- STATICI 40 A/24... 240 VC.A. - G3PA240BVDDC524-

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3PA240BVDDC524- RELE- STATICI 40 A/24... 240 VC.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853416843

Artikelnummer

OMRG3PA240BVDDC524-

Herstellernummer

G3PA240BVDDC524-

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

40 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

40 A

Betriebsspannung DC:

4...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Monofase, Carico da 40 A/24... 240 Vc.a.