Startseite

OMRON - OMRG3NE220TUSDC24V SSR COMPATTO. 20 A. MAX. 264 V CA. ZERO

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3NE220TUSDC24V SSR COMPATTO. 20 A. MAX. 264 V CA. ZERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854921360

Artikelnummer

OMRG3NE220TUSDC24V

Herstellernummer

G3NE220TUSDC24V

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Betriebsspannung bei DC:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

SSR compatto, 20 A, max. 264 V CA, incrocio zero