OMRON - OMRG3NA420BUTUDC524 SOLID STATE RELAY, SURFACE MOUNTING, ZER - G3NA420BUTUDC524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
EAN
4549734591256
Artikelnummer
OMRG3NA420BUTUDC524
Herstellernummer
G3NA420BUTUDC524
Hersteller
OMR
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
ja


