OMRON - OMRG3NA275BUTU2DC52 RELE- CARICO DA 75 A24... 240 VC.A.. FOT - G3NA275BUTU2DC52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 7 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 75 A
Packung
1 ST
EAN
4548583045385
Artikelnummer
OMRG3NA275BUTU2DC52
Herstellernummer
G3NA275BUTU2DC52
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
7 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
75 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC