Startseite

OMRON - OMRG3NA250BU-227319 RELE- STATICI 50 A/24 240 VC.A. - G3NA250BU-227319

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3NA250BU-227319 RELE- STATICI 50 A/24 240 VC.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648218436

Artikelnummer

OMRG3NA250BU-227319

Herstellernummer

G3NA250BU-227319

Hersteller

OMR

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 50 A, da 24 a 240 V ca