OMRON - OMRG3NA240BUTUDC524 RELE- STATICI 40 A/24... 240 VC.A. - G3NA240BUTUDC524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4547648573580
Artikelnummer
OMRG3NA240BUTUDC524
Herstellernummer
G3NA240BUTUDC524
Hersteller
OMR
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A


