OMRON - OMRG3NA240BU-169409 RELE- CARICO DA 40 A24... 240 VC.A.. FOT - G3NA240BU-169409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 40 A
Packung
1 ST
EAN
4536854808104
Artikelnummer
OMRG3NA240BU-169409
Herstellernummer
G3NA240BU-169409
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
40 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...240 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


