OMRON - OMRG3NA205BUTUAC200 RELE- STATICI 5 A/24 240 VC.A. - G3NA205BUTUAC200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
4536854920318
Artikelnummer
OMRG3NA205BUTUAC200
Herstellernummer
G3NA205BUTUAC200
Hersteller
OMR
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A


