OMRON - OMRG3HDX03SNDC524-1 REL ALLO STATO SOLIDO, DA 4 A 48 V CC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 5...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
10 ST
EAN
4536854807817
Artikelnummer
OMRG3HDX03SNDC524-1
Herstellernummer
G3HDX03SNDC524-1
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
3 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Betriebsspannung bei DC:
3...52.8 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC