Startseite

OMRON - OMRG3FDX03SN-228650 RELE- G3FDX03SNVDDC524 - G3FDX03SN-228650

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3FDX03SN-228650 RELE- G3FDX03SNVDDC524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854919916

Artikelnummer

OMRG3FDX03SN-228650

Herstellernummer

G3FDX03SN-228650

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

3 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Carico 3 A/4... 48 Vc.c., fotoaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto, conforme UL-CSA-VDE