OMRON - OMRG2RVST700-708521 RELE- REL DI INGRESSO SLIM 6 MM INCL. P - G2RVST700-708521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...26.4 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4549734762762
Artikelnummer
OMRG2RVST700-708521
Herstellernummer
G2RVST700-708521
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
6.2 mm
Höhe:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
80 mm
Schutzart (IP):
sonstige


