Startseite

OMRON - OMRG2RVST501ACDC24 RELE- REL SOTTILE DA 6 MM CON PRESA. SP - G2RVST501ACDC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRG2RVST501ACDC24 RELE- REL SOTTILE DA 6 MM CON PRESA. SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...26.4 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734762663

Artikelnummer

OMRG2RVST501ACDC24

Herstellernummer

G2RVST501ACDC24

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21.6...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

6.2 mm

Höhe:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè sottile da 6 mm con presa, SPDT, 6 A, terminali push-in, 24 V CA/CC, interruttore di prova