Startseite

OMRON - OMRG2RVST500AC230 RELE- REL SLIM 6 MM INCL. PRESA. SPDT. - G2RVST500AC230

KopierenKopieren
OMRON - OMRG2RVST500AC230 RELE- REL SLIM 6 MM INCL. PRESA. SPDT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734762557

Artikelnummer

OMRG2RVST500AC230

Herstellernummer

G2RVST500AC230

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

195.5...253 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

195.5...253 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

6.2 mm

Höhe:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè slim 6 mm incl. presa, SPDT, 6 A, terminali push-in, 230 Vc.a.