Startseite

OMRON - OMRG2R2SNI24DCSNEW- REL G2R(S), 24VCC, DPDT, 5A, LED, PULS - G2R2SNI24DCSNEW-

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21.6...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

5 A

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

35.5 mm

Relè elettromeccanico verticale G2R(S), bobina 24 Vc.c., DPDT, 5 A/250 Vc.a., ind. mecc. e LED, pulsante di prova blocc., terminali a innesto