Startseite

OMRON - OMRG2R2SNI12DCSNEW- RELE-VERT2SPDT5A/250VTERMINNLEDPULSPROVB - G2R2SNI12DCSNEW-

KopierenKopieren
OMRON - OMRG2R2SNI12DCSNEW- RELE-VERT2SPDT5A/250VTERMINNLEDPULSPROVB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10.8...13.2 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854937026

Artikelnummer

OMRG2R2SNI12DCSNEW-

Herstellernummer

G2R2SNI12DCSNEW-

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10.8...13.2 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V ca terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile