OMRON - OMRG2R1SNI12-152249 RELE- VERTICALE 1 CONTATTO IN SCAMBIO 10 - G2R1SNI12-152249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10.8...13.2 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854936630
Artikelnummer
OMRG2R1SNI12-152249
Herstellernummer
G2R1SNI12-152249
Hersteller
OMR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10.8...13.2 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


