OMRON - OMRG2R1SN230ACSNEW- REL G2R(S), 230VCA, SPDT, 10A, LED - G2R1SN230ACSNEW-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 207...253 V
Nennstrom - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854936531
Artikelnummer
OMRG2R1SN230ACSNEW-
Herstellernummer
G2R1SN230ACSNEW-
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
207...253 V
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
207...253 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
13 mm
Höhe:
29 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
35.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige


