Startseite

OMRON - OMRFLDR90W VISIONE- ILLUMINATORE CIRCOLARE A LED BI - FLDR90W

KopierenKopieren
OMRON - OMRFLDR90W VISIONE- ILLUMINATORE CIRCOLARE A LED BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Schalter - nein

  • Mit Dimmer - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Farbe der Abdeckung - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583035737

Artikelnummer

OMRFLDR90W

Herstellernummer

FLDR90W

Hersteller

OMR

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbe der Abdeckung:

weiß

Mit Steckdose:

nein

Illuminatore circolare a led bianchi, diametro 90mm, modello ad area ampia, uscita connettore