Startseite

OMRON - OMRFLBR9120W VISIONE- ILLUMINATORE LINEARE A LED BIAN - FLBR9120W

KopierenKopieren
OMRON - OMRFLBR9120W VISIONE- ILLUMINATORE LINEARE A LED BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Spannungsart - DC

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583032941

Artikelnummer

OMRFLBR9120W

Herstellernummer

FLBR9120W

Hersteller

OMR

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

90.6 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Länge:

20 mm

Durchmesser:

-8888 mm

Ausladung:

-8888 mm

Illuminatore lineare a led bianchi, superf. di emissione 81.6x9mm, modello ad area ampia, uscita connettore